Chariot à poignée T1, Type: T12

Réf.: 918500 T12
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type T12
Hauteur 900 mm
Largeur 860 mm
Profondeur 509 mm
Largeur plateau 600 mm
Prof. plateau 500 mm
Hauteur plateau inférieur 195 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 125 mm
Charge admissible 250 kg
Matériau roue Bandage en polyuréthane
Poids 15 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots à poignée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 918500 T12
EAN / GTIN 4045197612007
Réf. fabricant 918500 T12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Construction en acier soudé, plate-forme en panneau dérivé du bois avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite.
Poignée avec revêtement en Haptoprene et polypropylène antichocs.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Zum Beladen und nach dem Abstellen, Lenkrollen durch Betätigen der Feststellbremsen blockieren.
  • Ladung gegen Herabfallen sichern. Am Transport unbeteiligte Personen, Abstand von 60 cm zum Transportgerät halten.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keine Personen befördern.
  • Nicht auf Ladeflächen setzen oder stellen.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Transportgerät nicht durch motorisiertes Fahrzeug ziehen.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Maximal zulässige Tragkraft nicht überschreiten.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier