uvex i-5 CBR23 SV hors 9183223

Réf.: 9183223
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
    Référence article 9183223
    EAN / GTIN 4031101963433
    Réf. fabricant 9183223
    Article hors catalogue L01660 1256

    Description

    Description:

    Sécurité maximale grâce à un design innovant et moderne : Avec ses protections oculaires et latérales, le uvex i-5 protège l'œil de manière particulièrement fiable, dans toutes les situations. Des caractéristiques bien pensées assurent un excellent confort même pendant une utilisation à long terme. La teinte uvex CBR23 a un effet d'amélioration du contraste (C = contraste), réduit la lumière bleue (B = réduction de la lumière bleue) et assure une vision détendue (R = Relax) en combinaison avec un protection anti-reflets optimal à 23% de transmission.

    Caractéristique(s):

    • Disque identification supplémentaire : W 1 PI KN CE
    • prise en charge identification : W 166 FT CE
    • Transmission lumineuse: 23%