Servante d'atelier Assistent 179N avec plan de travail en acier inoxydable 179N-7

Réf.: 918276 179N-7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 11,70 €
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 25
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 25 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Type 179N-7
Série Assistent
Hauteur 1 020 mm
Largeur 785 mm
Profondeur 518 mm
Largeur utile des tiroirs 522 mm
Profondeur utile des tiroirs 398 mm
Poids 90 kg
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 918276 179N-7
EAN / GTIN 4000896215577
Réf. fabricant 179NX-7

Description

Exécution:

Servante d'atelier robuste à double paroi. Corps avec protège-arêtes continus, verrouillage central avec serrure à cylindre et sécurité antibasculement. Tiroirs à fermeture automatique. Surface de travail entièrement étanche, intérieur de la servante protégé contre l’écoulement de liquides.
2 roulettes directrices avec blocage et 2 roulette fixes.
Plan de travail et poignée en acier inoxydable.

Placement:

Nombre×hauteur frontale de tiroir mm: 5×81 / 2×166

Coloris:

Bleu.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier