Rallonge ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 575 mm

Réf.: 918-23
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
    Type de produit Rallonge

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 918-23
    EAN / GTIN 4000896046423
    Réf. fabricant 918-23
    Article hors catalogue L60140 52

    Description

    Description:

    • Avec bille de retenue
    • Surface : chromée, tête polie
    • DIN 3123, ISO 3316
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Dimensions / longueur : 575 mm
    • Poids net (kg): 0.8 kg
    • Utilisation manuelle
    Longueur non conforme aux normes DIN