• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Rallonge ∙ avec isolation de protection ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 140 mm

Réf.: 917KV-5
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 917KV-5
EAN / GTIN 4000896232192
Réf. fabricant 917KV-5

Description

Description:

  • Avec bille de retenue
  • Surface : avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 140 mm
  • Isolation de protection jusqu'à 1000 V
  • Utilisation manuelle