• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jointing stones 60x15x160 mm 454A500D2B22 carbide/hss

Réf.: 917288
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 917288
EAN / GTIN 9003179172883
Réf. fabricant 917288

Description

Description:

Pour obtenir la qualité de rabotage maximale, les têtes de micro-rabots sont dressées à l'aide de pierres. Les produits de Tyrolit permettent d'obtenir des effets de dressage optimum. Ce produit permet de dresser des fers de rabot en acier rapide et carbure de tungstène.

Caractéristique(s):

  • Form: 54SCHP BLOC POUR PIERRE SUPERFIN.
  • Spécification : 454A 500 D2 B22
  • Dimension (B x C x L): 60 x 15 x 160 mm
  • Diamètre: 60 mm
  • Epaisseur: 15 mm
  • Alésage: 160 mm
  • Granulométrie: 500
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier rapide;Carbure de tungstène

Avantage(s):

  • Coupe froide
  • Bon profilage

Utilisation:

  • Pour le nivellement des têtes de rabotage en Métal dur et en acier rapide