Rallonge ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 45 mm

Réf.: 917-1
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 917-1
EAN / GTIN 4000896046362
Réf. fabricant 917-1
Article hors catalogue L60140 908

Description

Description:

  • Avec bille de retenue
  • Surface : chromée, tête polie
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 45 mm
  • Poids net (kg): 0.07 kg
  • Utilisation manuelle
Longueur non conforme aux normes DIN