Kit de pièces de rechange pour levier de manœuvre

Réf.: 916SP/6
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 916SP/6
EAN / GTIN 4000896144624
Réf. fabricant 916SP/6
Article hors catalogue L60140 524

Description

Description:

  • Kit de pièces de rechange pour levier de manœuvre carré mâle 12,5 = 12″ comprenant :
    levier de manœuvre ∙ 2 vis ∙ bille et ressort de pression et pièce de blocage
    Pour cliquets réversibles HAZET 916S ∙ 916SP ∙ 916GK ∙ 916LG ∙ 916L ∙ 916GL ∙ 916ST et clameau de charpente 1774-1
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.01 kg
  • Utilisation manuelle

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.