• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cliquet réversible · court ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 199 mm

Réf.: 916K
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 916K
EAN / GTIN 4000896155736
Réf. fabricant 916K
Article hors catalogue L60140 1962

Description

Description:

  • Exécution courte uniquement 199 mm au format compact d'un cliquet Carré mâle 10 = 3/8 pouce
  • Couple de serrage maximal :300 Nm
  • Exécution courte
  • Nombre de dents : 30 (Angle de manœuvre 12°)
  • Avec bille de retenue
  • Manche bimatière HAZET
  • Surface : chromée, polie
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 199 mm
  • Poids net (kg): 0.26 kg
  • Utilisation manuelle