Cliquet réversible · long · à cardan ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 511 mm

Réf.: 916GL
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 916GL
    EAN / GTIN 4000896202485
    Réf. fabricant 916GL
    Article hors catalogue L60140 3961

    Description

    Description:

    • Tête de cliquet pivotante sur > 180°
    • Exécution longue
    • Nombre de dents : 32 (Angle de manœuvre 11.25°)
    • Avec cardan permettant le travail dans les endroits difficiles d'accès ainsi que le passage d'un obstacle
    • Avec bille de retenue
    • Manche bimatière HAZET
    • Surface : chromée, polie
    • DIN 3122, ISO 3315
    • Made In Germany
    • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Dimensions / longueur : 511 mm
    • Utilisation manuelle

    Produits adaptés

    Pièces de rechange