Support d'échelle 1

Réf.: 914945 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur 140 mm
    Largeur 310 mm
    Profondeur 360 mm
    Profondeur utile 230 mm
    Type de produit Support d'echelle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 914945 1
    EAN / GTIN 4045197893925
    Réf. fabricant 914945 1

    Description

    Exécution:

    Support d'échelle pour fixation sur les parois latérales perforées des servantes d'atelier GARANT ou sur les panneaux perforés en tôle.
    En tôle d'acier avec tapis en caoutchouc strié.

    Norme:

    Pour conformité aux règlements REACH.

    Adapté(s) pour:

    Panneau perforé en tôle d'acier, □ 9×9 mm au pas de 37 mm. Servantes d'atelier 914520, 914524, 914540, 914550, établis mobiles 914560, 914564, 914568.

    Coloris:

    Revêtement par poudre argenté.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier