Poubelles, Volume de remplissage: 24l

Réf.: 914940 24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume de remplissage (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume de remplissage 24 l
Hauteur utile 390 mm
Largeur utile 360 mm
Profondeur utile 175 mm
Type de produit Poubelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914940 24
EAN / GTIN 4045197893918
Réf. fabricant 914940 24

Description

Exécution:

Poubelle en tôle d’acier, revêtement par poudre argent. Pour fixation dans les parois latérales perforées des servantes d’atelier GARANT.

Adapté(s) pour:

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier