Bac à accrocher Largeur 345 mm, Hauteur des bacs: 100mm

Réf.: 914930 100
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Eco-participation 0,19 €
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur des bacs (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 345 mm
Profondeur 80 mm
Hauteur des bacs 100 mm
Domaine d'utilisation Servante d'atelier
Type de produit Bacs à accrocher

Identification et classification

Référence article 914930 100
Copier
EAN / GTIN 4045197894106
Copier
Réf. fabricant 914930 100
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier, revêtement par poudre argenté. Pour fixation dans les parois latérales perforées des servantes d’atelier GARANT.

Adapté(s) pour:

Servantes d'atelier, profondeur 470 et 500 mm, à partir de la date de construction 08/2006.