• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Panneau perforé en tôle Des deux côtés pour les servantes d'atelier 444 mm

Réf.: 914852 444
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile (mm) Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Série ToolCar
Hauteur 444 mm
Hauteur panneau perforé 444 mm
Largeur panneau perforé 635 mm
Domaine d'utilisation Servante d'atelier
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914852 444
EAN / GTIN 4045197893970
Réf. fabricant 914852 444

Description

Exécution:

Paire de colonnes de support en tube d’acier 25×25 mm avec panneau perforé en tôle d’acier (□ 9×9 mm au pas de 37 mm), revêtement par poudre argenté.
Panneau perforé des deux côtés.

Adapté(s) pour:

Livraison:

Panneau perforé en tôle d'acier avec paire de colonnes de support.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier