Tablette avec rebord, Type: 1

Réf.: 914830 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Servante d'atelier ToolCar; Etabli mobile ToolTruck
Hauteur 20 mm
Largeur 320 mm
Profondeur 400 mm
Domaine d'utilisation Servante d'atelier
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914830 1
EAN / GTIN 4045197893871
Réf. fabricant 914830 1

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec bras pivotant, revêtement par poudre argenté et tablette en X-ABS. A insérer dans les montants de la servante d’atelier.

Adapté(s) pour:

Servantes d’atelier 914520, 914524, 914540, 914550, 914590.
Etablis mobiles 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier