{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 30 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 75 % | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Hauteur | 950 mm | |
Largeur | 660 mm | |
Profondeur | 380 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 500 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 300 mm | |
Nombre de tiroirs | 6 | |
Poids | 45 kg | |
Type de produit | Servante d'atelier |
Référence article |
914510 6
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197892072
Copier |
|
Réf. fabricant |
914510 6
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |