Poignée coulissante pour portes d’établis sans barillet

Réf.: 914230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,02 €
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock
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
    Type de fermeture pour recevoir une serrure à cylindre
    Pour équipements d'atelier à partir de l'année de construction Août 2008
    Matériau poignée Plastique
    Couleur noir
    Avec zone d'inscription oui
    Largeur patte de fermeture 26 mm
    Forme patte de fermeture long, coudé 20 mm
    Matériel de montage fourni oui
    Aucun autre matériel de fixation nécessaire oui
    Possibilité de montage direct par emboîtement du barillet extractible oui
    Possibilité de remplacement du barillet extractible oui
    Possibilité de montage de barillets extractibles de fermetures combinées HO oui
    Barillet extractible non fourni oui
    Type de produit Poignées

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 914230
    EAN / GTIN 4045197492326
    Réf. fabricant 914230

    Description

    Adapté(s) pour:

    La porte du compartiment ordinateur 920150, les portes des établis KOMPAKT-L et H (932100934860) et les portes des établis KOMBI (933410933820).

    Livraison:

    Poignée coulissante avec patte de fermeture coudée longue. La poignée est fixée dans le caisson par une fermeture à baïonnette. Tout autre matériel de fixation est inutile.