• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Logement de cylindre 424-010-2 sans barillet extractible

Réf.: 914210
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock
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
Type de fermeture Logement pour serrure à cylindre
Pour équipements d'atelier à partir de l'année de construction Mi-2000
Pour équipements d'atelier jusqu'à l'année de construction Mi-2008
Matériau douille Laiton
⌀ adaptateur cylindrique 15 mm
Carré femelle 6 mm
Course du levier de fermeture 360 degré
Livraison avec adaptateur cylindrique
Matériel de montage fourni oui
Possibilité de montage direct par emboîtement du barillet extractible oui
Evidement pour forme de barillet oui
Possibilité de remplacement du barillet extractible oui
Possibilité de montage de barillets extractibles de fermetures combinées HO oui
Barillet extractible non fourni oui
Type de produit Logements de barillet extracible

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914210
EAN / GTIN 2050000977688
Réf. fabricant 501253 637790 0001
Manufacturer DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Description

Exécution:

Adaptateur cylindrique (⌀ 15 mm) avec carré femelle 6 mm, course de l’adaptateur de fermeture 360°.

Adapté(s) pour:

Caissons de tiroirs des établis 933435933450; 947220; 947230 et armoires à outils 942905 − 944100 à partir de l’année de construction mi-2000 à mi-2008. Exception: pas pour les portes des références ci-dessus. (Poignées 914170).

Livraison:

Logements de cylindre complets avec adaptateur cylindrique et écrous de fixation.