Logement de cylindre 225-010-43 sans barillet extractible

Réf.: 914208
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
96 article(s) en stock
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
    Type de fermeture Logement pour serrure à cylindre
    Pour équipements d'atelier à partir de l'année de construction Mi-2000
    Matériau douille Laiton
    Adapté pour Servantes d'atelier GARANT
    ⌀ goujon 8 mm
    Course du levier de fermeture 90 degré
    Matériel de montage fourni oui
    Possibilité de montage direct par emboîtement du barillet extractible oui
    Evidement pour forme de barillet oui
    Possibilité de remplacement du barillet extractible oui
    Possibilité de montage de barillets extractibles de fermetures combinées HO oui
    Barillet extractible non fourni oui
    Type de produit Logements de barillet extracible

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 914208
    EAN / GTIN 2050000977664
    Réf. fabricant 501247 637790 0001

    Description

    Exécution:

    Arceau de fermeture avec ⌀ goujon 8 mm, course de levage de fermeture 90°.

    Adapté(s) pour:

    Servantes d’atelier GARANT 915000, 915900, 917000, 917900, 918000, 918100 et 919000 de la date de construction mi-2000 à mi-2006. Servantes d'atelier GARANT 916300, 916302, 916310, 916320, 916330, 916331, 916332, 916333, 916338, 916340, 916350, 916400, 916442, 916452 à partir de la date de construction mi-2006 et coffres superposables 916480, 916485.
    Servantes d'atelier GARANT 914500, 914510, 914705, 914710 à partir de la date de construction mi-2017.

    Livraison:

    Logements de cylindre complets avec patte de fermeture, écrous et agrafes de fixation.