• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Poignée articulée ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 472 mm

Réf.: 914-18
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914-18
EAN / GTIN 4000896046041
Réf. fabricant 914-18
Article hors catalogue L60140 1207

Description

Description:

  • Avec cardan permettant le travail dans les endroits difficiles d'accès ainsi que le passage d'un obstacle
  • Avec bille de retenue
  • Manche bimatière HAZET
  • Surface : chromée
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 472 mm
  • Poids net (kg): 0.85 kg
  • Utilisation manuelle
Longueur non conforme aux normes DIN

Produits adaptés

Pièces de rechange