• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés dynamométriques Service MANOSKOP® No. 730QUICK/735/4 4pces.

Réf.: 91388078
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 91388078
EAN / GTIN 4018754323296
Réf. fabricant 91388078
Article hors catalogue L60010 7540

Description

Description:

Contenu en 4 parties :
  • Clés dynamométriques série 2 730Shimick,8-40 N·m, 40–200 N·M.
  • cliquet à 2 dents fines,3/8″ + 1/2″, 60 dents, angle de travail 6°
Caractéristiques principales des clés dynamométriques :
  • à déclenchement
  • Aucune remise à « 0 » n'est nécessaire, car l'élément de mesure n'est chargé que pendant le serrage
  • Réceptacle pour outils enfichables interchangeables
  • Verrouillage de sécurité QuickRelease
  • Réglage de la foudre par levier de serrage facile à utiliser dans la poignée
  • Élément de réglage ergonomique antidérapant avec évidement pour le pouce
  • Adhérence optimisée aux balles pour un travail sans fatigue
  • Signal d'arrêt double
  • Serrez à gauche en retournant les outils enfichables
  • La charge continue après le déclenchement ou les charges contraires au sens de fonctionnement, par exemple lorsque les vis sont coincées, n'affectent pas le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages
  • Étalonnage avec l'appareil d'étalonnage perfectControl n° 7794 ou l'appareil d'étalonnage n° 7706. Si nécessaire Recalibrage sans démontage
  • Avec certificat
Déviation de l'affichage ± 4 %

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 4
  • Hauteur mm (h): 85 mm
  • Longueur mm (L): 480 mm
  • Poids: 3588 g
  • Largeur mm (b): 285 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier