• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

1/2″ (12,5mm) Jeu de clés à douille 50/4/1QR 5pcs

Réf.: 91336410
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 91336410
EAN / GTIN 4018754308293
Réf. fabricant 91336410
Article hors catalogue L60010 7862

Description

Description:

  • Inserts de clé à douille pour vis hexagonales
  • Extrêmement résistant, exceptionnellement durable
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • HPQ®-haute performance qualité, acier allié au chrome, chromé
  • Outils dans un insert en mousse rigide LD résistant aux produits chimiques et ajusté avec précision
Contenu en 5 parties :
  • 4 douilles 1/2″ avec double six pans N° 50: 10 ; 13 ; 17 ; 19 mm
  • 1 cliquet à dents fines QuickRelease 1/2″ N° 512andN L.265.5mm, angle de travail 4,5°, 80 dents

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 5
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/2″
  • Hauteur mm (h): 40 mm
  • Longueur mm (L): 310 mm
  • Poids: 910 g
  • Largeur mm (b): 90 mm