• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Enclenchement automatique ALV 10

Réf.: 913014634
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
Référence article 913014634
EAN / GTIN 4003665179568
Réf. fabricant 913014634
Article hors catalogue L01750 971

Description

Description:

  • Mise en marche et arrêt automatique de l’aspirateur à sciures, une fois la machine de travail du bois activée ou désactivée
  • À retardement, pour aspirer la poussière résiduelle
  • 2 prises de courant alternatif (230 V)
  • 2 prises de courant triphasé (400 V)
  • Alimentation par le secteur avec inverseur de phase
  • Tension secteur : 220-240 V / 380-400 V
  • 4 possibilités de raccord M5 x 7,2 mm
  • IP 44

Caractéristique(s):

  • Fusible : T 16 A.
  • CONVIENT POUR : SPA 1000 / SPA 1700 D / SPA 2000 D / SPA 1100 / SPA 1701 W / SPA 2001 W / SPA 2001 D / SPA 1101 / SPA 1702 W / SPA 2002 W / SPA 2002 D / SPA 1200
  • Dimensions : 235 x 106 x 155 mm
  • Fréquence secteur: 50 - 60 Hz
  • tension secteur: 230/400V.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier