• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

1/4″ (6.3mm) 1/2″ (12,5mm) Garniture de clés à douille 40/52/45/12 QR 57pcs.

Réf.: 91222607
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 91222607
EAN / GTIN 4018754308279
Réf. fabricant 91222607
Article hors catalogue L60010 7634

Description

Description:

  • Dans une boîte en plastique ABS robuste et empilable
Contenu en 57 parties :
  • 9 douilles 6 pans, 1/4″ N° 40: 4 ; 7 ; 5,5 ; 6 ; 5; 8 ; 9 ; 10 ; 11 mm
  • 3 inserts INHEX pour vis à six pans creux 1/4″ N° 44: 3 ; 4 ; 5 mm
  • 1 cliquet à denture fine QuickRelease ; 1/4″ N° 415andN: 117 mm
  • 1 poignée enfichable QuickRelease 1/4″ N° 400andi: 150 mm
  • 1 poignée cruciforme QuickRelease n° 404andi: 116 mm
  • 2 rallonges de douille QuickRelease 1/4″ N° 405QR: 54 mm ; 150 mm
  • 1 joint de cardan QuickRelease 1/4″ N° 407QR: 45 mm
  • Porte-embouts 1 1/4″ N° 412: 25 mm
  • Embouts de tournevis 3 embouts pour vis cruciformes, 1/4″ N° 1221-1223: PH1 ; PH2 ; PH3
  • Inserts de tournevis 3 embouts pour vis à tête Phillips, 1/4″ N° PZ1221-1222: PZ1 ; PZ2
  • Inserts de tournevis 3 embouts pour vis fendues, 1/4″ N° 1160, 1164, 1166 0,5 x 3 mm ; 0,8 x 4 mm ; 1,0 x 5,5 mm
  • Embouts de tournevis 3 bits pour vis à tête creuse hexagonale, 1/4″ N° 1300-1302: 3 ; 4 ; 5 mm
  • Inserts de tournevis 7 embouts pour vis TORX® internes, 1/4″ N° 1414-1419: T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27; T30 ; T40
  • 10 douilles 6 pans, 1/2″ N° 52: 13 ; 19 ; 17 ; 18 ; 16; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 mm
  • 5 inserts INHEX pour vis six pans creux, 1/2″ N° 54: 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 mm
  • 1 cliquet à denture fine QuickRelease N° 512andN: 1/2″
  • 1 poignée cruciforme QuickRelease n° 506andi: 300 mm
  • 2 rallonges QuickRelease 1/2″ avec N° 509andi: 130 mm ; 255 mm
  • 1 joint de cardan QuickRelease 1/2″ N° 510QR: 80 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 57
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4″, 1/2″
  • Hauteur mm (h): 85 mm
  • Longueur mm (L): 290 mm
  • Poids: 5398 g
  • Largeur mm (b): 480 mm