• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cisailles industrielles professionnelles

Réf.: 9119920
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9119920
EAN / GTIN 4036535277187
Réf. fabricant 9119920
Article hors catalogue L60160 5099

Description

Description:

Universels
Affûtés à la main
Acier au carbone C45 finement poli

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [inch]: 7″
  • Longueur totale [mm]: 180 mm
  • Matériau: Acier au carbone C45
  • Surface: Acier chromé
  • Longueur du tranchant [mm]: 80 mm
  • Utilisation/usage: Pour une utilisation universelle
  • 1000 V isolé: non
  • réaffûtable: non
  • réglable ultérieurement: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non