Jeu de conversion pour barres de guidage de lame HC 260

Réf.: 911030845
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Rabots

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 911030845
    EAN / GTIN 4003665300238
    Réf. fabricant 911030845

    Description

    Description:

    • Absolument nécessaire pour le passage des lames de rabot réversibles jetables aux lames de rabot HSS ou carbure

    Caractéristique(s):

    • Dimensions : 260 mm
    • Convient pour : HC 260 C / HC 260 M
    • unité de vente : 2
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier