• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

lame de scie à ruban 2225 x 3 x 0,65 A2

Réf.: 909060257
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lame de scie ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 909060257
EAN / GTIN 4003665405070
Réf. fabricant 909060257

Description

Description:

  • Carbone et acier avec pointes des dents trempées par induction
  • Très économiques grâce à leur longue durée de vie
  • Uniquement possible avec le dispositif pour coupes de précision pour BAS 380 ! N° d'article 090 906 0230

Caractéristique(s):

  • Convient pour : scies à ruban / bas 380
  • Dimensions : 2225 x 3 x 0,65 mm
  • Matériaux adaptés : bois / plastiques / spécialement pour les coupes courbes / pour les coupes circulaires avec le dispositif de coupe fine
  • Pas des dents : A2 dents hélicoïdales
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier