TYROLIT fleece flap wheels spindle mounted 40x20-6x40 mm A150 steel/inox/nonfer.

Réf.: 908779
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meule sur tige

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 908779
    EAN / GTIN 8024406011349
    Réf. fabricant 908779
    Article hors catalogue L50140 3107

    Description

    Description:

    Les tiges en non tissé PREMIUM pour meuleuse droite sont disponibles dans les types d'exécution les plus divers et répondent aisément à toutes les exigences en matière de traitement de surface. Ils se distinguent avant tout par leur longévité maximale et leur adaptabilité, ce qui les rend parfaits pour l'usinage des endroits difficiles d'accès. Avec ce produit, vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'éventuelles modifications de la nature d'état de surface et pourrez usiner efficacement des pièces exigeantes. La grande variété de grosseurs de grain permet d'obtenir différentes structures de surface et rugosités.

    Caractéristique(s):

    • Form: CLOTH & VLIES FLAP WHEEL spindle mounted
    • Spécification : A FIN C X 150
    • Dimension (D x T): 40 x 20 mm
    • Diamètre: 40 mm
    • Epaisseur: 20 mm
    • Granulométrie: 150
    • Vs /max: 50 m/s
    • Aptitude des matériaux: Aluminium;Acier;Acier inoxydable
    • Outillage pour: Meuleuse droite

    Avantage(s):

    • Assortiment polyvalent
    • Travail plus aisé
    • Applications universelles

    Utilisation:

    • For finishing steel, stainless steel and nonferrous metals

    Recommandation(s):

    • Fleece flap wheels spindle mounted with coated abrasive (VL-C) for increased stock removal
    • Fleece flap wheels spindle mounted without coated abrasive for fine work
    • Use on adjustable straight grinders