Equilibreur jusqu'à 17 kg de charge - Equilibreur jusqu'à 17 kg

Réf.: 90801030004
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ressort / Equilibreur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 90801030004
    EAN / GTIN 4014586835181
    Réf. fabricant 90801030004
    Article hors catalogue L00030 111

    Description

    Description:

    • Equilibreur jusqu'à 17 kg de charge
    • Equilibreur jusqu'à 17 kg
    • Suspension sûre de l'appareil et du câble d'alimentation en ″apesanteur″

    Caractéristique(s):

    • Charge admissible réglable de 13,5 à 17 kg
    • réglage d'usine: 15 kg
    • extension max. du câble: 2 m
    • exécution câble métallique
    • poids: 3,2 kg

    Avantage(s):

    • Force de traction constante
    • Câble en acier résistant à la rupture
    • Câble spiralé disponible comme accessoire

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier