• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Equilibreur jusqu'à 14 kg de charge - Equilibreur jusqu'à 14 kg

Réf.: 90801029002
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ressort / Equilibreur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 90801029002
EAN / GTIN 4014586835174
Réf. fabricant 90801029002
Article hors catalogue L00030 113

Description

Description:

  • Equilibreur jusqu'à 14 kg de charge
  • Equilibreur jusqu'à 14 kg
  • Suspension sûre de l'appareil et du câble d'alimentation en ″apesanteur″

Caractéristique(s):

  • Charge admissible réglable de 10 à 14 kg
  • réglage d'usine: 12 kg
  • extension max. du câble: 2 m
  • exécution câble métallique
  • poids: 3,2 kg

Avantage(s):

  • Force de traction constante
  • Câble en acier résistant à la rupture
  • Câble spiralé disponible comme accessoire