Unité d'entretien

Réf.: 9070-4
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
Référence article 9070-4
EAN / GTIN 4000896153367
Réf. fabricant 9070-4
Article hors catalogue L60140 3867

Description

Description:

  • Double, composé d'un réducteur de pression du filtre, un lubrificateur et un manomètre
  • Filetage du raccord d'air 12,91 mm (14″)
  • Passage d'air à 6,3 bar : 1800 Nl/min
  • Capacité du réducteur de pression du filtre : 30 ml
    Capacité du lubrificateur à embruns d'huile : 40 ml
  • Raccord du manomètre : 3,2 mm (18″)
  • Pression max. : 16 bar (12″ et 38″) 12 bar (14″),
    pression de service maximale : 12 bar (12″ et 38″) 10 bar (14″)
  • Affichage de la pression : 0,5 – 12 bar
  • Degré de filtre : 10 µm
  • Huile à utiliser : catégorie d'huile F (Sprinter ADVP 22)
  • Poids net (kg): 0.58 kg
  • Champ de température: -10°C – 55°C

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop