• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TAS EPINCOIR

Réf.: 906A
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
Type de produit Tas à main

Numéros d’identification et classifications

Référence article 906A
EAN / GTIN 3148516952875
Réf. fabricant 906A
Article hors catalogue L60130 7468

Description

Description:

  • Points forts du produit: Modèle avec un côté plat et un côté bombé
  • poli

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 25
  • B [mm]: 68
  • L [mm]: 130
  • [kg]: 1,2