• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Réf.: 906
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 906
EAN / GTIN 4000896045891
Réf. fabricant 906
Article hors catalogue L60140 477

Description

Description:

6KT.-STECKSCHLUESSEL-SATZ 906, Versandgewicht: 3,65 kg, GTIN/EAN: 4000896045891
  • Coffret en matière plastique 165-L (1/3)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32
  • Dimensions / longueur : 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Poids net (kg): 4.37 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 17

Livraison:

Douille ∙ 6 pans 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-17 ∙ 900-19 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5
Rallonge 918-10

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier