Douille à chocs ∙ profil spécial hybride ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil spécial hybride d'écrous de roues ∙ 17 ∙ 86 mm

Réf.: 905SLG-17
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 905SLG-17
EAN / GTIN 4000896198795
Réf. fabricant 905SLG-17
Article hors catalogue L60140 4190

Description

Description:

Utilisation :
En particulier pour le montage et le démontage des roues avec les jantes en aluminium pour les boulons de roues hybrides sur les véhicules MERCEDES-BENZ
  • Contour extérieur optimisé pour une meilleure protection contre les trous de jantes profonds
  • Sur p. ex. MERCEDES-BENZ Classe C type 204, 204X ∙ Classe E type 211, 212, 207 ∙ SLK type 172 ∙ Classe M type 164, 166 ∙ Classe S type 221, 222 ∙ Classe CL type 216
  • Insert en matière plastique pour protéger les surfaces des boulons de roues
  • Gaine extérieure rotative en matière plastique pour la protection des jantes lors de la manœuvre des boulons de roues – aucune corrosion de l'aluminium grâce aux rayures évitées
  • Exécution longue
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil spécial hybride d'écrous de roues
  • Taille: 17 mm
  • Dimensions / longueur : 86 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 28.4 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 30 mm
  • Pour utilisation avec machines

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop