Câble Digimatic, forme L plate, 1m

Réf.: 905689
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
    Type de produit Câbles de données

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 905689
    EAN / GTIN 4946368552965
    Réf. fabricant 905689
    Article hors catalogue L40010 849

    Description

    Description:

    Ces câbles sont utilisés pour connecter sans fil des appareils de mesure avec une interface Digimatic à un PC via USB, boîtier d'interface (par exemple boîtier DMX) ou en combinaison avec un émetteur. Sélection du câble Digimatic (les numéros se réfèrent aux schémas suivants): Outil d'entrée USB Câble direct (1) Câble Digimatic et boîtier d'interface ou imprimante DP-1 (2) Système sans fil U-WAVE (3) Veuillez vous reporter aux câbles correspondants pour Votre appareil de mesure Digimatic à partir de l'entrée de catalogue ″Accessoires spéciaux″

    Caractéristique(s):

    Type : Câble Digimatic
    Description : Face arrière