• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TYROLIT Clamping spike for cut-off wheels S8/H13/L67

Réf.: 905337
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 905337
EAN / GTIN 8024406524825
Réf. fabricant 905337
Article hors catalogue L50140 1617

Description

Description:

Cet Adaptateur PREMIUM permet de fixer des disques de décapage compacts sur la meuleuse droite. Une manipulation simple et la plus grande sécurité possible pour l'opérateur sont garanties. Veuillez tenir compte à cet effet de la Vitesse de rotation maximale autorisée de votre outil.

Caractéristique(s):

  • Form: 100 SS 00598 Schleifwerkzeug R/3
  • Spécification : Packing unit = 1 pieces
  • Diamètre: 8 mm
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Facile à utiliser
  • Sécurité maximale

Utilisation:

  • Permet un serrage simple et sûr des disques de décapage compacts sur la meuleuse droite

Recommandation(s):

  • 905335 S6/H8/L67 SS596
  • 905336 S6/H13/L52 SS597
  • 905337 S8/H13/L67 SS598