• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille à chocs ∙ 6 pans ∙ extra-longue ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 19 ∙ 130 mm

Réf.: 904SLG-19
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 904SLG-19
EAN / GTIN 4000896203710
Réf. fabricant 904SLG-19
Article hors catalogue L60140 4489

Description

Description:

  • Insert en matière plastique pour protéger les surfaces des boulons de roues
En particulier pour le démontage et montage des roues sur les SUV p. ex. PORSCHE Cayenne, Macan, AUDI Q7, Q5, VW Touareg
  • Distance fiable par rapport à l'aile lors du serrage final de vis avec la clé dynamométrique HAZET – aucune rallonge nécessaire
  • Gaine extérieure en matière plastique (orientable) pour la protection des jantes
  • Exécution extra-longue
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: 19 mm
  • Dimensions / longueur : 130 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 30.8 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 30 mm
  • Pour utilisation avec machines

Produits adaptés

Pièces de rechange