• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pistolet de sablage à la soude ∙ 247 mm

Réf.: 9045P-1
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
Type de produit Pistolet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9045P-1
EAN / GTIN 4000896209590
Réf. fabricant 9045P-1
Article hors catalogue L60140 4293

Description

Description:

Utilisation :
Nettoyage et décapage soigneux, sans dommage et respectueux de l'environnement, au bicarbonate de soude (NaHCO3)
  • N'endommage ni le caoutchouc, ni le verre, ni les pièces en plastique
  • Pas d'échauffement ni de déformation des tôles lors de la pulvérisation
  • Domaines d'application :
    • Élimination de graffitis
    • Nettoyage de façades et de monuments
    • Décapage d'objets en bois
    • Élimination de la peinture sur des surfaces vitrées et des cadres de fenêtre, sans abîmer le verre ni les joints
    • Élimination de revêtements de bateaux, sans attaquer la coque
  • 1 buse de précision en métal, préréglée pour une performance optimale
  • 3 buses à jet large de haute performance
  • Réservoir rechargeable de 1,2 l
  • Agent de sablage à la soude de 1 kg compris
  • Poignée, levier de tirage et soupape en plastique acétalique
  • Joints et joints toriques en nitrile
  • Ressort en acier à ressort trempé
  • Réservoir en PEHD
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Dimensions / longueur : 247 mm
  • Poids net (kg): 0.46 kg
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 180 l/min (3 l/sec)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier