Tablette

Réf.: 90432736
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
Référence article 90432736
EAN / GTIN 4018754339204
Réf. fabricant 90432736

Description

Description:

  • Tablette supplémentaire pour établi WB 621

Caractéristique(s):

  • Couleur: Noir RAL 9005
  • pour no.: WB 621
  • Hauteur mm (h): 33 mm
  • Longueur mm (L): 440 mm
  • Poids: 1310 g
  • Poids kg: 1.310 kg
  • Largeur mm (b): 327 mm