Pistolet de gonflage · étalonné

Réf.: 9041G-1
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
    Type de produit Gonfleur de pneus

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 9041G-1
    EAN / GTIN 4000896212385
    Réf. fabricant 9041G-1
    Article hors catalogue L60140 4428

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Gonflage précis de pneus et vérification de la pression pneumatique
    • Appareil étalonné avec large manomètre à la lisibilité optimale
    • Tolérance de mesure 0–4 bar ± 0,08 bar
      Tolérance de mesure 4–12 bar ± 0,16 bar
    • La gaine en caoutchouc spéciale protège le manomètre contre les chocs légers
    • Poignée avec gâchette pour remplir et dégonfler (utilisation d'une seule main)
    • Tuyau avec embout intégré
    • Poignée avec dispositif de suspension
    • Plage de mesure du manomètre : 0 – 12 bar, graduation : 0,1 bar
    • Tuyau flexible, longueur : 1000 mm
    • Diamètre du manomètre : 80 mm
    • Dimensions de l'appareil : 220 x 150 x 90 mm
    • Pression max. : 12 bar
    • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
    • Raccord : Intégré, taille nominale 7,2
    • Poids net (kg): 0.58 kg
    • Champ de température: -20°C – 60°C