• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pistolet de gonflage · numérique

Réf.: 9041D-1
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
Type de produit Gonfleur de pneus

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9041D-1
EAN / GTIN 4000896212378
Réf. fabricant 9041D-1
Article hors catalogue L60140 4214

Description

Description:

Utilisation :
Gonflage de pneus et vérification de la pression pneumatique
  • Lisibilité simple et optimale y compris par faible luminosité
  • La gaine en caoutchouc spéciale protège le manomètre contre les chocs légers
  • Poignée avec gâchette pour remplir et bouton de dégonflage pour l'utilisation d'une seule main
  • Tuyau avec embout intégré
  • Poignée avec dispositif de suspension
  • Plage de mesure du manomètre : 0 – 12 bar, graduation : 0,01 bar
  • Tolérance de mesure : ±1 %
  • Éclairage bleu de l'écran
  • Tuyau flexible, longueur : 400 mm
  • Diamètre du manomètre : 63 mm
  • Dimensions de l'appareil : 262 x 105 x 40 mm
  • Écran pouvant afficher en bar / PSI / kg/cm2
  • Pression max. : 12 bar
  • Alimentation électrique : 2 batteries au lithium 1,5 V de type AAA
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Intégré, taille nominale 7,2
  • Poids net (kg): 0.39 kg
  • Champ de température: -20°C – 50°C