• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pistolet de gonflage

Réf.: 9041-1
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
Type de produit Gonfleur de pneus

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9041-1
EAN / GTIN 4000896147076
Réf. fabricant 9041-1
Article hors catalogue L60140 440

Description

Description:

  • La gaine en caoutchouc protège le manomètre contre les chocs légers
  • Tolérance de mesure ± 0,3 bar
  • Poignée avec gâchette et bouton à décompression (utilisation d'une seule main)
  • Tuyau flexible (longueur 400 mm) avec embout intégré
  • Pression max. : 12 bar
  • Poignée avec dispositif de suspension
  • Plage de mesure du manomètre : 0 – 12 bar
    Graduation : 0,1 bar
  • Diamètre du manomètre : 63 mm
  • Valeur lue sur l'échelle en bar
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Poids net (kg): 0.41 kg
  • Champ de température: -10°C – 40°C