Pistolet de soufflage · peu bruyant ∙ avec large buse plate ∙ 203 mm

Réf.: 9040P-5
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
    Type de produit Pistolet

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 9040P-5
    EAN / GTIN 4000896209576
    Réf. fabricant 9040P-5
    Article hors catalogue L60140 4153

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Élimination rapide des copeaux ou d'autres corps étrangers notamment aux endroits difficilement accessibles
    • Buse plate large pour le nettoyage de surfaces
    • Grande puissance de soufflage
    • Non bloquant
    • 2003/10/CE max 85 dB
    • OSHA 1910.95 (b) max 90 dB 8 h
    • OSHA STD 1-13.1 max 30 PSI lorsque bloqué
    • Utilisation sur les machines, dans les ateliers, pour le travail du bois, dans les ateliers de bricolage
    • Poignée, levier de tirage et soupape en plastique acétate
    • Joints et joints toriques en nitrile
    • Ressort en acier à ressort trempé
    • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
    • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
    • Pression de service (bar) : 6
    • Pression de service max. [bar]: 8 bar
    • Dimensions / longueur : 203 mm
    • Poids net (kg): 0.1 kg
    • Champ de température: -10°C – 80°C
    • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 78 dB(A) Lp A
    • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 450 l/min (7.5 l/sec)
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier