• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pistolet de soufflage ∙ 100 mm · peu bruyant ∙ avec tube courbé ∙ 255 mm

Réf.: 9040P-3
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
Type de produit Pistolet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9040P-3
EAN / GTIN 4000896209644
Réf. fabricant 9040P-3
Article hors catalogue L60140 4141

Description

Description:

Utilisation :
Élimination rapide des copeaux ou d'autres corps étrangers notamment aux endroits difficilement accessibles
  • Bruit extrêmement réduit
  • Puissance de soufflage élevée
  • Non bloquant
  • ⌀ du tube : 8 mm
  • Tube de soufflage et arbre en acier
  • 2003/10/CE max 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) max 90 dB 8 h
  • OSHA STD 1-13.1, max 30 PSI lorsque bloqué
  • Utilisation sur les machines, dans les ateliers, pour le travail du bois, dans les ateliers de bricolage
  • Poignée, levier de tirage et soupape en plastique acétate
  • Joints et joints toriques en nitrile
  • Ressort en acier à ressort trempé
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Pression de service (bar) : 6
  • Pression de service max. [bar]: 12 bar
  • Dimensions / longueur : 255 mm
  • Poids net (kg): 0.1 kg
  • Champ de température: -10°C – 80°C
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 76.8 dB(A) Lp A
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 245 l/min (4.1 l/sec)
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier