• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Enrouleur de tuyau

Réf.: 9040N-13
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
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9040N-13
EAN / GTIN 4000896214648
Réf. fabricant 9040N-13
Article hors catalogue L60140 4432

Description

Description:

Utilisation :
L'enrouleur de tuyau automatique permet de l'ordre dans l'atelier – pas de tuyau encombrant au sol, et donc réduction du risque d'incidents
  • Butée d'arrêt à chaque point grâce à la fonction « Stop at any point »
  • Enroulement propre grâce au guidage automatique
  • Enroulement freiné empêchant les risques d'accident
  • Diamètre intérieur du tuyau : 13 mm (1/2″)
  • Approprié à l'air comprimé ou à l'eau
  • Dimensions : 500 x 418 x 210 mm
  • Tuyau en polymère hybride, noir
  • Longueur de tuyau souple de raccordement : 1 m
  • Gabarit de perçage intégré pour le montage sur l'emballage en carton
  • Conforme à toutes les dispositions applicables des directives européennes machines 2006/42/CE
  • Boîtier fermé en matière plastique spéciale avec étrier orientable en métal pour le montage individuel au poste de travail. Espacement des perforations de l'étrier de maintien : 186 mm
  • Entrée du raccord d'air: Filetage extérieur 20,96 mm (1/2″)
  • Échappement du raccord d'air: Filetage extérieur 20,96 mm (1/2″)
  • Longueur de tuyau: 15 m
  • Pression de service max. [bar]: 20 bar
  • Poids net (kg): 9.5 kg
  • Champ de température: -40°C – 80°C

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier