• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pistolet de soufflage · long ∙ 1085 mm

Réf.: 9040LG-3/2
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
Type de produit Pistolet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9040LG-3/2
EAN / GTIN 4000896206339
Réf. fabricant 9040LG-3/2
Article hors catalogue L60140 4288

Description

Description:

Utilisation :
Nettoyage des endroits d'accès difficile sur les machines, les véhicules et les machines agricoles
  • Buse Venturi (54 mm / 35 grammes) pour accroître les performances
  • Buse à jet latéral de 90° (32 mm / 8,4 grammes) pour le nettoyage des radiateurs à ailettes
  • Isolation de la lance contre le froid dans la zone de préhension
  • Pression maximale : 12 bar
  • Poignée ergonomique
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Poignée isolée contre le froid
  • Dimensions / longueur : 1085 mm
  • Poids net (kg): 0.31 kg
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 450 l/min (7.5 l/sec)
  • Nombre d'outils : 2

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier