• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Enrouleur de câble

Réf.: 9040D-2.5
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9040D-2.5
EAN / GTIN 4000896214631
Réf. fabricant 9040D-2.5
Article hors catalogue L60140 4519
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
L’enrouleur de câble automatique met de l’ordre dans l’atelier – plus de câbles traînant par terre signifie moins de risque d’accidents
  • Butée d'arrêt à chaque point grâce à la fonction « Stop at any point »
  • Enroulement propre grâce au guidage automatique
  • Enroulement freiné empêchant les risques d'accident
  • Disjoncteur de protection compris
  • 230 V CA
  • Approprié uniquement pour l’usage intérieur
  • Câble : H07RN-F 3 x 2,5 mm2
  • Longueur de câble : 20 m
  • Longueur du câble de raccordement : 1,5 m
  • Gabarit de perçage intégré pour le montage sur l'emballage en carton
  • Boîtier fermé en plastique spécial
  • Étrier orientable en métal pour le montage individuel au poste de travail
  • Espacement des perforations de l'étrier de maintien : 186 mm
  • Câble utilisable avec une puissance de 1600 watts lorsqu’il est enroulé
  • Câble utilisable avec une puissance de 3200 watts lorsqu'il est déroulé
  • Conforme à toutes les dispositions applicables des directives européennes Machines 2006/42/CE
  • Degré de protection (IP): IP20
  • Poids net (kg): 9.2 kg
  • Champ de température: -20°C – 45°C

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier