Tuyau en spirale

Réf.: 9040-7
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
    Type de produit Riveteuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 9040-7
    EAN / GTIN 4000896153404
    Réf. fabricant 9040-7
    Article hors catalogue L60140 2068

    Description

    Description:

    • Tuyau souple en polyuréthane très flexible d'une longueur de 7,62 m et doté d'un ⌀ intérieur de 6,35 mm
    • Diamètre intérieur du tuyau : 6,35 mm
    • Cardan 360° sur la pièce de raccord
    • Pression d'éclatement selon DIN : 55,1 bar/800 PSI
    • Pression de service : 10 bar
    • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″), Raccord 7,2 mm type 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
    • Échappement du raccord d'air: Filetage extérieur 12,91 mm (1/4″), Douille d'accouplement 7,2 mm type 1
    • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
    • Longueur de tuyau: 7.62 m
    • Poids net (kg): 0.63 kg
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier