Pistolet de soufflage à 2 voies

Réf.: 9040-4
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Pistolet

Identification et classification

Référence article 9040-4
Copier
EAN / GTIN 4000896176236
Copier
Réf. fabricant 9040-4
Copier
Article hors catalogue L60140 3214
Copier
Fabricant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Élimination rapide des copeaux de bois ou d'autres corps étrangers
  • Raccord d'air au choix à la tête ou à la poignée
  • Buses interchangeables :
    • Buse courte pour les endroits étroits
    • Buse longue (112 mm) avec pointe de sécurité (protection contre rayures)
  • Pression maximale : 10 bar
  • Contrôleur de pression
  • Utilisation sur les machines, dans les ateliers, pour le travail du bois, dans les ateliers de bricolage
  • Boîtier en aluminium
  • Filetage des buses : 18 pouce PF 28
    (9,728 mm ⌀ extérieur / pas de 0,907 mm)
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Poignée antidérapante isolée contre le froid
  • Poids net (kg): 0.2 kg
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 86 dB(A) Lp A
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 330 l/min (5.5 l/sec)