Douille à chocs ∙ 6 pans ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), 6 pans extérieurs 24 mm ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 19 ∙ 85 mm

Réf.: 903SLG6-19
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 903SLG6-19
    EAN / GTIN 4000896223589
    Réf. fabricant 903SLG6-19
    Article hors catalogue L60140 5057

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Manœuvre d'écrous de roue coincés par l'utilisation possible d'une clé à chocs de 20 mm = 34
    Conception spéciale pour les véhicules de transport et camions légers, p. ex. FIAT Ducato, MERCEDES-BENZ Sprinter
    • La manœuvre par adaptateur à chocs par ex. HAZET 1003S-1 ou une douille Ouverture de clé 24 mm permet une transmission de force élevée grâce à un entraînement optionnel de 20 mm = 34
    • Gaine en matière plastique jaune
    • Les 6 pans sur la douille permettent l'adaptation sur un entraînement de 20 mm = 34
    • Gaine extérieure rotative en plastique (interchangeable) pour la protection des jantes lors de la manœuvre des boulons de roues
    • Gaines en plastique avec codage de couleur facilitant l'identification de la taille souhaitée
    • Insert en matière plastique pour protéger les surfaces des boulons de roues
    • Exécution longue
    • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
    • DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), 6 pans extérieurs 24 mm
    • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
    • Taille: 19 mm
    • Dimensions / longueur : 85 mm
    • Diamètre d1 (à la sortie): 30.8 mm
    • Diamètre d2 (à l'entraînement): 27 mm
    • Pour utilisation avec machines

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange